{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Direktyva / Žymėjimas | CE ženklinimas | |
| Spalva | baltas | |
| Padalos | milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | milimetrinis | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 2 000 mm | |
| Dalių skaičius | 10 | |
| Dalių plotis | 15 mm | |
| Medžiaga | stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas | |
| Bendras ilgis | 2 000 mm | |
| Bendras plotis | 15 mm | |
| Tikslumo klasė | EG 3 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | sulankstomas metras |
| Produkto numeris | 466200 2 | |
| EAN / GTIN | 4010995270575 | |
| Gamintojo numeris | 27057 |