Műanyag mérce 2 m

Cikkszám: 466200 2
(4,41 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 007 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG III

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Hossz 2 m
Szélesség 15 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 466200 2
EAN / GTIN 4010995270575
Gyártó száma 27057

Leírás

Kivitel:

Üvegszálas erősítésű, nem hajlékony műanyag elemek, matt felülettel. Rendkívül ellenállóképes és törésálló; repedés-, karcolás- és vízálló. Az elemek hornyosan kapcsolódnak és pontosan jelölt mm osztással rendelkeznek. Az elemek 90°-os és180°-os állásban rögzülnek.