Zestaw wierteł do betonu zbrojonego SDS + 2C – 7-częściowy

Nr art.: 4652-SET-7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4652-SET-7
EAN / GTIN 7314150475384
Numer producenta 4652-SET-7
Numer L L51330 111442
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifowana końcówka wiertła gwarantuje precyzyjne pozycjonowanie.
  • Duże fazy wzmacniające (+35°) zapobiegają uszkodzeniom krawędzi tnącej.
  • Aby zapewnić długą żywotność, wiertła wykonane są ze stali wysokostopowej.
  • Do murów, betonu, kamienia naturalnego, kamienia sztucznego
  • Pasuje do wszystkich wiertarek udarowych z uchwytem SDS-Plus i HILTI TE-C.
  • Wiertło z węglików spiekanych z dwoma ostrzami i uchwytem SDS+.
  • Spirala zapewnia szybkie odprowadzanie wiórów wiertniczych i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się spowodowanemu tarciem

Cecha szcz.:

  • liczba sztuk: 7
  • Masa: 360 g
  • Wysokość produktu: 16 mm
  • Długość produktu: 182 mm
  • Masa: 0,4010 kg
  • Szerokość produktu: 102 mm