Set de burghie pentru beton armat SDS + 2C – 7 piese

Cod articol.: 4652-SET-7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4652-SET-7
EAN / GTIN 7314150475384
Număr producător 4652-SET-7
L-Număr L51330 111442
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Vârful ascuțit al burghiului garantează o poziționare precisă.
  • Șanțurile mari de armare (+35°) împiedică deteriorarea tăișului.
  • Pentru a asigura o durabilitate îndelungată, burghiele sunt fabricate din oțel de înaltă aliaj.
  • Pentru zidărie, beton, piatră naturală, piatră artificială
  • Potrivit pentru toate mașinile de găurit cu percuție cu sistem de prindere SDS-plus și HILTI TE-C.
  • Burghiu din carbură cu două tăișuri pentru găurire, cu prindere SDS+.
  • Spirala asigură evacuarea rapidă a prafului de foraj și împiedică încălzirea excesivă cauzată de frecare

Caracteristică:

  • Nr. bucăți: 7
  • Greutate: 360g
  • Înălțimea produsului: 16 mm
  • Lungimea produsului: 182 mm
  • Greutate: 0,4010kg
  • Lățimea produsului: 102 mm