• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrersatz für armierten Beton SDS + 2C - 7-teilig

Artikel-Nr.: 4652-SET-7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4652-SET-7
EAN / GTIN 7314150475384
Herstellernummer 4652-SET-7
L-Nummer L51330 111442
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die geschliffene Bohrerspitze garantiert eine präzise Positionierung.
  • Große Bewehrungsfasen (+ 35 °) verhindern Schäden an der Schneide.
  • Um hohe Standzeiten zu erreichen, bestehen die Bohrer aus hochlegiertem Stahl.
  • Für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein
  • Passend für alle Schlagbohrmaschinen mit SDS-plus- und HILTI TE-C-Aufnahme.
  • 2-Schneiden-Hartmetall-Bohrer mit SDS + -Aufnahme.
  • Die Spirale sorgt für zügigen Abtransport des Bohrmehls und verhindert eine starke Erhitzung durch Reibung

Merkmal:

  • Anzahl Stück: 7
  • Gewicht: 360 g
  • Produkt-Höhe: 16 mm
  • Produkt-Länge: 182 mm
  • Gewicht: 0,4010 kg
  • Produkt-Breite: 102 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb