Sada vrtáků pro armovaný beton SDS + 2C - 7dílná

Artiklové číslo: 4652-SET-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4652-SET-7
EAN / GTIN 7314150475384
Číslo výrobce 4652-SET-7
L-číslo L51330 111442
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Broušená špička vrtáku zaručuje přesné umístění.
  • Velké zkosené hrany výztuže (+35°) zabraňují poškození břitu.
  • Aby bylo dosaženo dlouhé životnosti, jsou vrtáky vyrobeny z vysoce legované oceli.
  • Pro zdivo, beton, přírodní kámen, umělý kámen
  • Vhodné pro všechny příklepové vrtačky s upínáním SDS-plus a HILTI TE-C.
  • Dvoubřitý karbidový vrták s upínáním SDS+.
  • Spirála zajišťuje rychlý odvod vrtného prachu a zabraňuje silnému zahřívání v důsledku tření

Charakteristika:

  • Počet kusů: 7
  • Hmotnost: 360g
  • Výška produktu: 16 mm
  • Délka výrobku: 182 mm
  • Hmotnost: 0,4010kg
  • Produkt šířka: 102 mm