Miara zwijana HOLEX Pro wytrzymała, długość taśmy: 3m

Nr art.: 462310 3
Rabat
52,80 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 256,61 PLN /szt.
  • 171,75 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Rollbandmaß robust
Kolor Czerwony; Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 3 m
Szerokość taśmy 16 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 57 mm
Szerokość obudowy/ramy 27 mm
Wysokość obudowy/ramy 56 mm
Kolor obudowy/ramy Czerwony
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 3 000 mm
Szerokość całkowita 27 mm
Wys. całkowita 56 mm
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462310 3
EAN / GTIN 4069515051200
Numer producenta 462310 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Taśma miernicza szczególnie odporna na załamanie.
  • Bardzo odporna obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska.
  • Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy.
  • Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy.
  • Przesuwany zaczep przestawny.
  • Taśma miernicza biała, nadruk czarno-czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali.
  • Trwała sprężyna z wysokogatunkowej stali.