HOLEX Pro Rollbandmaß robust, Bandlänge: 3m

Artikel-Nr.: 462310 3
Rabatt
10,45 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 50,80 € /Stk.
  • 34,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Rollbandmaß robust
Farbe rot; weiß
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 3 m
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe weiß
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 57 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 27 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 56 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe rot
Material Kunststoff; Stahl
Länge gesamt 3 000 mm
Breite gesamt 27 mm
Höhe gesamt 56 mm
mit Sichtfenster ja
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462310 3
EAN / GTIN 4069515051200
Herstellernummer 462310 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Maßband mit besonders hoher Knickstabilität.
  • Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
  • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp.
  • Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf.
  • Verschiebbarer Gleit‑Endhaken.
  • Maßband weiß, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
  • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl.