• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cinta métrica enrollable HOLEX Pro robusta, Longitud de cinta: 3m

Número de artículo: 462310 3
Nuevo producto

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro
Denominación del fabricante HOLEX Pro Rollbandmaß robust
Color rojo; blanco
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 3 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 57 mm
Anchura carcasa / bastidor 27 mm
Altura carcasa / bastidor 56 mm
Color carcasa / bastidor rojo
Material Acero; plástico
Longitud total 3.000 mm
Anchura total 27 mm
Altura total 56 mm
Con ventana sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462310 3
EAN / GTIN 4069515051200
Número del fabricante 462310 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.