{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Pro | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Rollbandmaß robust | |
| Farve | rød; hvid | |
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | Meter | |
| Måleområde min. | 0 m | |
| Måleområde maks. | 3 m | |
| Båndbredde | 16 mm | |
| Båndfarve | hvid | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 57 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 27 mm | |
| Hus/ramme, højde | 56 mm | |
| Hus/ramme, farve | rød | |
| Materiale | Stål; kunststof | |
| Samlet længde | 3.000 mm | |
| Totalbredde | 27 mm | |
| Samlet højde | 56 mm | |
| Med visningsvindue | ja | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Med bælteclips | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 462310 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515051200 | |
| Producentnummer | 462310 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |