• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

818 Center bench 700x180 with v-supp. height 120 mm

Nr art.: 4622262
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu 4622262
EAN / GTIN 4059192026295
Numer producenta 4622262
Numer L L40080 1783
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Unit composed of:

  • Bench gage
  • Flatness of the surface is in accordance to DIN 876/1
  • Two T-slots for tailstock and / or support arm

  • Support arm 818 XNB
  • Support arm with one joint
  • With fine adjustment
  • V-supports
  • Both V-supports can be relocated (slide into position)

Opis:

Runout tester with prismatic blocks MarStand 818 P
  • Dimensions (L x W) mm: 700 x 180 mm
  • Height of prismatic blocks: 120 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Concentricity tester with prism blocks
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Application:
  • Mounting hole: 8H7
  • Product type: 818 P
  • Dimensions (L x W) mm: 700 x 180
  • T-slot width: 12H7
  • Dimension L: 700 mm
  • Dimension A: 650 mm
  • Height of prism blocks: 120 mm
  • Dimension D: 50 mm
  • Product weight: 30.00 kg
  • Dimension b in mm: 13.6 mm
  • Dimension d in mm: 5 mm
  • Permissible centre offset height: 0.05 mm
  • Permissible lateral centre offset: 0.05 mm