818 Banco de centrar 700×180 con soportes prismáticos, altura 120 mm

Número de artículo: 4622262
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 4622262
EAN / GTIN 4059192026295
Número del fabricante 4622262
Número L L40080 1783
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Compuesto por:

Banco de medición:

  • Nivelación de la superficie de contacto según DIN 876/1
  • Con 2 ranuras en T para alojar los bloques prismáticos y el tallímetro

Tallímetro 818 XNB:

  • Brazo extensible con una articulación
  • Montaje para indicadores con eje Ø 8 mm con ajuste fino

Soportes para prismas:

  • Ambos soportes para prismas pueden desplazarse

Descripción:

Medidor de excentricidad con bloques prismáticos MarStand 818 P
  • Dimensiones (L x A) mm: 700 x 180 mm
  • Altura de los bloques prismáticos: 120 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Concentrómetro con bloques prismáticos
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación:
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 818 P
  • Dimensiones (L x A) mm: 700 x 180
  • Anchura de la ranura en T: 12H7
  • Dimensión L: 700 mm
  • Dimensión A: 650 mm
  • Altura de los bloques prismáticos: 120 mm
  • Dimensión D: 50 mm
  • Peso del producto: 30.00 kg
  • Dimensión b en mm: 13.6 mm
  • Dimensión d en mm: 5 mm
  • Altura centro admisible: 0.05 mm
  • Desplazamiento lateral admisible: 0.05 mm