818 Körfutás-ellenőrző készülék 700x180 gördülő blokkok Magasság 120 mm

Cikkszám: 4622262
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4622262
EAN / GTIN 4059192026295
Gyártó száma 4622262
L-szám L40080 1783
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Az alábbiakból áll:

Mérőpad:

  • A DIN 876/1 szerinti érintkezési felület kiegyenlítése
  • 2 T-nyílással a prizmatömbök és a mérőrúd tartására

Mérőrúd 818 XNB:

  • Kihúzható kar egy csuklóval
  • Mutatók rögzítése Ø 8 mm-es tengellyel, finombeállítással

Mutatóállványok:

  • Mindkét prizmaállvány mozgatható

Leírás:

Kifutásmérő prizmatikus blokkokkal MarStand 818 P
  • Méretek (H x Sz) mm: 700 x 180 mm
  • A prizmatikus blokkok magassága: 120 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Koncentricitásmérő prizmatömbökkel
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Alkalmazás:
  • Szerelőnyílás: 8H7
  • Termék típusa: 818 P
  • Méretek (hosszúság x szélesség) mm: 700 x 180
  • T-nyílás szélessége: 12H7
  • L méret: 700 mm
  • A méret: 650 mm
  • A prizmatömbök magassága: 120 mm
  • D méret: 50 mm
  • A termék súlya: 30.00 kg
  • B méret mm-ben: 13.6 mm
  • Méret d mm-ben: 5 mm
  • Megengedett középeltolás magassága: 0.05 mm
  • Megengedett oldalsó középeltolás: 0.05 mm

Megfelelő termékek