818 Appareil de contrôle,supp. avec roulement,0-700mm,h=120mm

Réf.: 4622262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 4622262
EAN / GTIN 4059192026295
Réf. fabricant 4622262
Article hors catalogue L40080 1783
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Composé de:

banc de mesure:

  • planéité de la surface d'appui selon DIN 876/1
  • Avec 2 rainures en T pour recevoir les chevalets prismatiques et la tige de mesure

Tige de mesure 818 XNB :

  • Bras d'extension avec une articulation
  • Réceptacle pour indicateur avec tige Ø 8 mm avec réglage fin

Barres à pointes:

  • Les deux barres à prismes sont déplaçables

Description:

Appareil de contrôle de concentricité avec supports de prisme MarStand 818 P
  • Dimensions (L x l) mm : 700 x 180 mm
  • Hauteur des supports de prisme : 120 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Appareil d'essai de circularité avec supports prismatiques
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application:
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 818 P
  • Dimensions (L x l) mm: 700 x 180
  • Largeur de la rainure en T: 12H7
  • Dimension L: 700 mm
  • Dimension A: 650 mm
  • Hauteur des supports prismatiques: 120 mm
  • Dimension D: 50 mm
  • Poids du produit: 30.00 kg
  • Dimension b en mm: 13.6 mm
  • Dimension d en mm: 5 mm
  • Décalage de pointe admissible Hauteur: 0.05 mm
  • Décalage latéral admissible des pointes: 0.05 mm