Stalowe przymiary liniowe „Quickmeter”, długość taśmy: 2m

Nr art.: 461992 2
Cena za 1 Sztuka (PLN 22,55 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 63,53 PLN /szt.
  • 273,42 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
Długość linki 2 m
szerokość taśmy 16 mm
62 mm
materiał Stal stopowa, INOX
szerokość 24 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Numer producenta 461992 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nierdzewna, niełamliwa taśma ze stali stopowej, pokryta lakierem odpornym na ścieranie.
Z praktycznym klipsem na pasek.

Zaleta:

Dzięki wypukłemu kształtowi taśma przylega płasko do stołu, co pozwala na łatwy i bezbłędny odczyt i przenoszenie wymiaru.

Funkcja:

Rozwija się samoczynnie po naciśnięciu przycisku i zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku.