Cinta métrica de acero ”Quickmeter”, Longitud de cinta: 2m

Número de artículo: 461992 2
Precio por 1 unidad (5,34 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 59,44 € /piezas
  • 15,33 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Quickmeter
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 2 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 62 mm
Anchura carcasa / bastidor 24 mm
Altura carcasa / bastidor 62 mm
Color carcasa / bastidor azul; blanco
Material acero fino (INOX)
Longitud total 62 mm
Anchura total 24 mm
Altura total 62 mm
Enrollado automático de la cinta sí
Inoxidable sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Número del fabricante 461992 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero inoxidable inoxidable, irrompible con pintura resistente a la abrasión.
Incluido clip práctico para el cinturón.

Ventaja:

Gracias al abombado convexo, la cinta se apoya plana sobre la mesa; gracias a lo cual se pueden leer y transmitir las medidas fácilmente y sin errores.

Función:

Se desenrolla automáticamente al pulsar una tecla y se detiene al soltarla.