Acél mérőszalag „Quickmeter“ 2 m

Cikkszám: 461992 2
(4,61 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 16 mm
62 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Szélesség 24 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, törhetetlen nemesacél mérőszalag kopásálló festéssel.
Praktikus övcsipesszel.

Előny:

A konvex, domború alaknak köszönhetően a szalag laposan felfekszik az asztalra, ezáltal a méretek egyszerűen és hibamentesen leolvashatóak és átmásolhatóak.

Funkció:

Gombnyomásra automatikusan letekeredik, és a gomb elengedésekor megáll.