Nastro in acciaio “Quickmeter”, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 461992 2
Prezzo per 1 articolo (4,62 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 50,80 € /pz.
  • 13,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Quickmeter
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 2 m
Larghezza del nastro 16 mm
Colore del nastro bianco
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 62 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 24 mm
Altezza alloggiamento/telaio 62 mm
Colore alloggiamento/telaio bianco; blu
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 62 mm
Larghezza complessiva 24 mm
Altezza complessiva 62 mm
Ritorno automatico del nastro si
Es. inossidabile si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Codice del produttore 461992 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio legato inossidabile, indistruttibile con verniciatura resistente all’abrasione.
Con pratica clip da cintura.

Vantaggi:

Grazie alla bombatura convessa, il nastro resta piatto sul tavolo; in questo modo è possibile leggere e trasmettere le misure in modo semplice e senza errori.

Funzione:

Si srotola automaticamente alla pressione del tasto e si arresta al suo rilascio.