{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Quickmeter
|
|
| Podziałka |
milimetr
|
|
| Podziałka |
1 mm
|
|
| Jednostka zakresu pomiarowego |
metr
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 m
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
2 m
|
|
| Szerokość taśmy |
16 mm
|
|
| Kolor taśmy |
Białe
|
|
| Typ taśmy mierniczej |
Miara zwijana
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Długość całkowita |
62 mm
|
|
| Szerokość całkowita |
24 mm
|
|
| Wys. całkowita |
62 mm
|
|
| Automatyczne cofanie taśmy |
tak
|
|
| Nierdzewne |
tak
|
|
| Z klipsem na pasek |
tak
|
|
| Klasa dokładności |
EG 2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
Taśma miernicza
|
| Numer artykułu | 461992 2H | |
| EAN / GTIN | 4045197679512 | |
| Numer producenta | 461992 2H | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |