{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Granica błędu | 0,15 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 1 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 30 mm | |
| Wys. całkowita | 1 mm | |
| Nierdzewne | tak | |
| Rodzaj linijki | Przymiary stalowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 461400 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001063724 | |
| Numer producenta | 43500832 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |