Precizni jekleni meter nerjaven, z lasersko graviranim merilom 1000 mm

Št. art.: 461400 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 100,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost 0,15 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 1.000 mm
Širina preseka 30 mm
Debelina preseka 1 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461400 1000
EAN/GTIN 2050001063724
Številka proizvajalca 43500832

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega, posebnega vzmetnega jekla z brušenimi merilnimi robovi. Široka izvedba. Na zgornjem in spodnjem robu je 1 mm merilna skala. Zelo dobro odčitavanje zaradi nesvetleče površine in ostre merilne skale.
Skala je lasersko gravirana. Visokonatančna skala. Površina matirana. Posebej robustna in odporna proti obrabi. Vsak meter je preverjen in označen z identifikacijsko številko.
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
    Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico