Precizna čelična mjerna traka nehrđajuća, podjela napravljena laserom 1000 mm

Artikl br.: 461400 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 106,53 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja 0,15 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 1.000 mm
Širina presjeka 30 mm
Debljina presjeka 1 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461400 1000
EAN / GTIN 2050001063724
Broj proizvođača 43500832

Opis

Izvedba:

Od čelika za opruge otpornog na koroziju i s brušenim mjernim bridovima. Široka izvedba. Gornji i donji brid s milimetarskom podjelom. Vrlo dobro očitavanje zbog matirane površine i oštro gravirane skale.
Podjela je duboko ugravirana laserom. Najpreciznija podjela. Površina matirana. Posebno čvrsto i otporno na trošenje. Komad po komad provjeren i obilježen identifikacijskim brojem.
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
    duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu