Precyzyjne stalowe przymiary nierdzewne, nierdzewne, podziałka grawerowana laserem, długość: 2000mm

Nr art.: 461400 2000
Cena za 1 Sztuka (PLN 459,49 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Granica błędu 0,2 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 2 000 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 1 mm
Nierdzewne tak
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461400 2000
EAN / GTIN 2050001062314
Numer producenta 43500833
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.
podziałka grawerowana głęboko promieniem laserowym. Bardzo precyzyjna podziałka.Powierzchnia matowana. Bardzo solidna i odporna na ścieranie. Każdy sprawdzany indywidualnie przymiar posiada nr identyfikacyjny.