Precyzyjne stalowe przymiary nierdzewne, nierdzewne, podziałka grawerowana laserem, długość: 500mm

Nr art.: 461400 500
Cena za 1 Sztuka (PLN 558,07 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Granica błędu 0,1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 500 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 1 mm
Nierdzewne tak
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461400 500
EAN / GTIN 2050001063748
Numer producenta 43500831
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.
podziałka grawerowana głęboko promieniem laserowym. Bardzo precyzyjna podziałka.Powierzchnia matowana. Bardzo solidna i odporna na ścieranie. Każdy sprawdzany indywidualnie przymiar posiada nr identyfikacyjny.