Aluminium waste bin; ID: 300x264x493mm

Nr art.: 46084
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 39 l
Wysokość 493 mm
Szerokość 300 mm
Głębokość 264 mm
Szerokość użytkowa 300 mm
Wysokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 264 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Materiał metal
Powierzchnia Szczotkowana
Masa 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46084
EAN / GTIN 4003866460847
Numer producenta 46084
Numer L L90010 1399
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilna krawędź i profil podstawy.
  • Gładkie ściany boczne.
  • Możliwość układania w stosy.
  • Anodowane.

Cecha szcz.:

  • Waga 2,6 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 300 mm × 264 mm × 500 mm
  • Wysokość wewnętrzna 500 mm
  • Długość wewnętrzna 300 mm
  • Pojemność 39 l