Poubelle alu, DI 300x264x493mm

Réf.: 46084
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume 39 l
Hauteur 493 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 264 mm
Largeur utile 300 mm
Hauteur utile 500 mm
Hauteur utile 264 mm
Type de produit poubelles
Type forme rectangulaire
Matériau métal
Surface brossage
Poids 2,6 kg

Identification et classification

Référence article 46084
EAN / GTIN 4003866460847
Réf. fabricant 46084
Article hors catalogue L90010 1399
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Solides profilés de rebord et de fond.
  • Parois latérales lisses.
  • Empilable.
  • Anodisé.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 300 mm × 264 mm × 500 mm
  • Hauteur intérieure 500 mm
  • Longueur intérieure 300 mm
  • Poids 2.6 kg
  • Volume 39 l