{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volum | 39 l | |
| Înălţime | 493 mm | |
| Lăţime | 300 mm | |
| Adâncime | 264 mm | |
| Lăţime utilă | 300 mm | |
| Înălţimea utilă | 500 mm | |
| Adâncime utilă | 264 mm | |
| Tip produs | Containere pentru colectarea deşeurilor | |
| Formă | dreptunghiular | |
| Material | metal | |
| Suprafaţă | Periat | |
| Greutate | 2,6 kg |
| Cod articol | 46084 | |
| EAN / GTIN | 4003866460847 | |
| Număr producător | 46084 | |
| L-Număr | L90010 1399 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |