Racc.rifiuti alu;IM: 300x264x493mm

Codice art.: 46084
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Volume 39 l
Altezza 493 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 264 mm
Larghezza utile 300 mm
Altezza utile 500 mm
Profondità utile 264 mm
Tipo di prodotto Contenitore per rifiuti
Forma esecuzione rettangolare
Materiale metallo
Superficie Es. spazzolata
Peso 2,6 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46084
EAN / GTIN 4003866460847
Codice del produttore 46084
Numero-L L90010 1399
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Stabile profilato del contorno e del fondo.
  • Pareti laterali lisce.
  • impilabile.
  • Anodizzato

Proprietà:

  • Altezza interna 500 mm
  • Capacità 39 l
  • Dimensioni interne L x L x A 300 mm × 264 mm × 500 mm
  • Lunghezza interna 300 mm
  • Peso 2.6 kg