{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Embalaje | Caja | |
| Graduación | Sin escala | |
| Material | Acero perfilado en I | |
| Longitud total | 2.000 mm | |
| Anchura total | 50 mm | |
| Altura total | 160 mm | |
| Forma | B | |
| Clase de precisión | EG 0 | |
| Peso | 24.000 g | |
| Norma | DIN 874 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Tipo de regla lineal | Regla de montaje | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | tak | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Numer artykułu | 460750 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197226723 | |
| Numer producenta | 460750 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |