Cyrkle suwmiarkowe z grotami z węglików spiekanych, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 458210 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,99 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 104,49 PLN /szt.
  • 120,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 300 mm
Wkręt ustalający tak
Długość szczęk 45 mm
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 0,1 mm
Rodzaj produktu Cyrkle
Materiał stal stopowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 458210 300
EAN / GTIN 4045197206459
Numer producenta 458210 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilne, ustawione równolegle względem siebie szczęki traserskie o dokładnie szlifowanych powierzchniach pomiarowych. Suwak ustalany wkrętem zaciskowym.

Zastosowanie:

Do trasowania przez bezpośrednie ustawienie, bez dodatkowych środków pomocniczych