Mjerni šestar s klizačem s vrhom od tvrdog metala 300 mm

Artikl br.: 458210 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 300 mm
Skale 1/10 mm
Duljina kraka 45 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 458210 300
EAN / GTIN 4045197206459

Opis

Izvedba:

Masivni, međusobno paralelno postavljeni držači za označavanjes fino brušenim mjernim površinama. Klizač se pričvršćuje vijkom.

Upotreba:

Za označavanje izravnim namještanjem bez dodatnih mjernih pomagala.