{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. zakres pomiaru/zaznaczania | 200 mm | |
| Wkręt ustalający | tak | |
| Długość szczęk | 45 mm | |
| Ze skalą | tak | |
| Odczyt/podziałka | 0,1 mm | |
| Rodzaj produktu | Cyrkle | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 458210 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197206442 | |
| Numer producenta | 458210 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |