Compas-şubler de trasare de precizie cu vârfuri din carbură, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 458210 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,90 € /buc.
  • 24,10 € /buc.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare / interval de marcare max. 300 mm
Şurub de fixare da
Lungime cioc 45 mm
Cu scală ja
Citire/diviziune 0,1 mm
Tip produs Compas
Material oţel superior
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 458210 300
EAN / GTIN 4045197206459
Număr producător 458210 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ciocuri de trasare solide, aşezate reciproc paralele, cu suprafeţe de măsurare rectificate fin. Blocarea vernierului gradat cu un şurub de strângere.

Aplicaţie:

Pentru trasare prin reglare directă fără mijloace suplimentare de măsurare.