Schuifmaatpasser met hardmetalen punten 300 mm

Artikelnummer: 458210 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 300 mm
Nonius 1/10 mm
Beklengte 45 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 458210 300
EAN/GTIN 4045197206459

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, parallel t.o.v. elkaar staande afschrijfbekken met fijn geslepen meetvlakken. Slede kan met klemschroef worden vastgezet.

Toepassing:

Voor het afschrijven door directe afstelling zonder aanvullende meethulp.