Kątomierze uniwersalne, długość szyny: 330mm

Nr art.: 456900 330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość szyny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MW 330
Odchylenie kąta 0,05 mm
Długość szyny 330 mm
Ustalanie kąta Bezstopniowo z motylkową nakrętką zaciskową lub za pomocą stałych pozycji kątów
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 456900 330
EAN / GTIN 2050001746764
Numer producenta 100016
Producent/osoba odpowiedzialna ERWEMA Werkzeug & Maschienenbau GmbH & Co. KG, Bergstraße 31, 89177 Ballendorf, Deutschland, www.erwema.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny kątownik o uniwersalnym zastosowaniu. Sztywna konstrukcja metalowa, ramię ze stali sprężynowej o długości 330 mm, z laserowo opisaną skalą milimetrową. Mechanizm ustawiania 9 kątów (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) albo ustawianie bezstopniowe ze skrzydełkową nakrętką zaciskową.

Zastosowanie:

Suwmiarka traserska, kątomierz, przymiar kreskowy, kątownik, przyrząd do wyznaczania skosów, pomiar długości.