Multiwinkel 330 mm

Cikkszám: 456900 330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szögeltérés ± 0,05 mm
Gyártó jelölése MW 330
Szög rögzítés fokozatmentesen szárnyas anyás rögzítéssel vagy fix szögpozíciókkal
Sín hossza 330 mm
Beállítható szögpozíció 30 fok; 45 fok; 60 fok; 75 fok; 90 fok; 105 fok; 120 fok; 145 fok
Termék fajtája Szögmásoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 456900 330
EAN / GTIN 2050001746764

Leírás

Kivitel:

Innovatív, sokoldalúan használható szögbeállító. Stabil fém szerkezet, 330 mm rugóacél nyelvvel, lézerrel feliratozott mm mérőskálával. Beállító szerkezet 9 szögpozícióhoz (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) vagy fokozatmentes beállítás szárnyas anyás rögzítéssel.

Felhasználás:

Párhuzamvonalzó, szögmérő, szögsablon, talpas derékszög, gérszög, hosszmérés.