Večnamenski kotnik 330 mm

Št. art.: 456900 330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odstopanje kota ±0,05 mm
Oznaka proizvajalca MW 330
Utrditev kota brezstopenjsko nastavljanje s krilno matico ali s fiksnimi kotnimi položaji
Dolžina letve 330 mm
nastavljivi kotni položaji 30 stopinj; 45 stopinj; 60 stopinj; 75 stopinj; 90 stopinj; 105 stopinj; 120 stopinj; 145 stopinj
Vrsta izdelka Mizarski kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 456900 330
EAN/GTIN 2050001746764

Opis

Izvedba:

Inovativen, vsestransko uporaben kotnik. Čvrsta kovinska izvedba, 330 mm krak iz vzmetnega jekla z lasersko izdelano merilno skalo. Mehanizem za nastavljanje 9 kotnih položajev (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) ali brezstopenjsko nastavljanje s krilno matico.

Uporaba:

Zarisovalnik, kotomer, nastavljivi kotnik, kotnik z naslonom, jeralnik in merilnik dolžine.