Multifunkčný uholník 330

Č. pol.: 456900 330
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odchýlka uhla ±0,05 mm
Označenie výrobcu MW 330
Stanovenie uhla plynulo s upínaním krídlovou maticou alebo pevnými uhlovými polohami
Dĺžka koľajnice 330 mm
nastaviteľné polohy uhla 30 Stupeň; 45 Stupeň; 60 Stupeň; 75 Stupeň; 90 Stupeň; 105 Stupeň; 120 Stupeň; 145 Stupeň
Druh produktu Nastavovací uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456900 330
EAN/GTIN 2050001746764

Popis

Prevedenie:

Inovatívny, univerzálny uholník. Stabilná kovová konštrukcia, 330 mm oceľový pružinový jazyk s laserovo popísanou milimetrovou stupnicou. Nastavovací mechanizmus pre 9 uhlových polôh (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) alebo plynulé nastavenie s upínaním krídlovou maticou.

Použitie:

Posuvná mierka, uhlomer, prenášač uhlov, príložný uholník, pokosník, meranie dĺžky.