Monikulma 330 mm

Tuote nro.: 456900 330
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kulmapoikkeama ± 0,05 mm
Valmistajamerkintä MW 330
Kulman asetus portaaton siipimutterikiinnityksellä tai kiinteillä kulma-asennoilla
Kiskon pituus 330 mm
säädettävät kulma-asennot 30 astetta; 45 astetta; 60 astetta; 75 astetta; 90 astetta; 105 astetta; 120 astetta; 145 astetta
Tuotetyyppi Asetuskulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456900 330
EAN / GTIN 2050001746764

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen, monikäyttöinen kulma. Vankka metallirakenne, 330 mm:n jousiteräskieleke lasermerkityllä mm-asteikolla. Säätömekanismi 9 kulma-asentoon (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) tai portaaton sääntö siipimutteripidikkeellä.

Käyttö:

Piirtomitta, kulmamitta, yleiskulmamitta, kannallinen suorakulma, viistekulmamitta, pituusmitta.