{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Giętarki kątowe | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 6 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 15 mm | |
| Kąt gięcia maks. | 180 stopni | |
| Długość L | 357 mm | |
| Szerokość B | 442 mm | |
| Wysokość H | 151 mm |
| Numer artykułu | 4568450 | |
| EAN / GTIN | 4017981243100 | |
| Numer producenta | 4568450 | |
| Numer L | L60160 649 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |