Cintreuse de tuyaux 6-15mm en L-BOXX 136

Réf.: 4568450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valise (L-Boxx)
Couleur bleu
Type de produit Cintreuses
Pour dim. nominales de tuyau min. 6 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 15 mm
Angle de flexion max. 180 degré
Longueur 357 mm
Largeur 442 mm
Hauteur 151 mm

Identification et classification

Référence article 4568450
EAN / GTIN 4017981243100
Réf. fabricant 4568450
Article hors catalogue L60160 649
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour tubes en cuivre EN 1057 (même avec gaine rigide), tubes de précision en acier à paroi mince et tubes en métaux non-ferreux
Pour serrage dans un étau ou utilisable comme pince à cintrer
Laquée bleu
Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Ø du tube (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 15 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non