{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Aparat de îndoit | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii min. | 6 mm | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 15 mm | |
| Unghi de îndoire max. | 180 grad | |
| Lungime | 357 mm | |
| Lăţime | 442 mm | |
| Înălţime | 151 mm |
| Cod articol | 4568450 | |
| EAN / GTIN | 4017981243100 | |
| Număr producător | 4568450 | |
| L-Număr | L60160 649 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |