{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per piegatura | |
| Per diametro del tubo min. | 6 mm | |
| Per diametro del tubo max. | 15 mm | |
| Angolo di curvatura max. | 180 grado | |
| Lunghezza | 357 mm | |
| Larghezza | 442 mm | |
| Altezza | 151 mm |
| Codice articolo | 4568450 | |
| EAN / GTIN | 4017981243100 | |
| Codice del produttore | 4568450 | |
| Numero-L | L60160 649 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |