Do stożkowych mocowań CAMFIX (ISO 26623-1) (obrotowe)

Nr art.: 4561516
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4561516
EAN / GTIN 7291075263480
Numer producenta 4561516
Numer L L24000 470

Opis

Opis:

  • Bloki zmiany formy, rozmiar interfejsu (CSI): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 78 mm
  • Długość korpusu (LB) 67 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 40
  • Trzpień mocujący Norma C4
  • Szerokość trzonka (B) 104 mm