MULTI CLAMP C4 Za ležišča v obliki strmega stožca CAMFIX (ISO 26623-1) (vrtljiva)

Št. art.: 4561516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561516
EAN/GTIN 7291075263480
Številka proizvajalca 4561516
L-število L24000 470

Opis

Opis:

Bloki za menjavo orodja, velikost vmesnika (CSI) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 78 mm
  • Dolžina telesa (LB) 67 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 40
  • Standardna montažna gred C4
  • Širina vpenjala (B) 104 mm