• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MULTI CLAMP C4 Für CAMFIX (ISO 26623-1)-Steilkegelaufnahmen (drehbar)

Artikel-Nr.: 4561516
Netto: 434,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561516
EAN / GTIN 7291075263480
Herstellernummer 4561516
L-Nummer L24000 470

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 78 mm
  • Körperlänge (LB) 67 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Aufnahmeschaft Norm C4
  • Schaftbreite (B) 104 mm