{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szczypce do opasek kablowych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| masa całkowita | 335 g | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Możliwość użycia do | Łączniki kablowe | |
| Szerokość maks., Łączniki kablowe | 9 mm | |
| Kolor | Czerwony | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo; matt | |
| Długość całkowita L | 190 mm |
| Numer artykułu | 455BSLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029479 | |
| Numer producenta | 455BSLS | |
| Numer L | L60130 9045 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |