{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh produktu | kliešte na káblové spojky | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Celková hmotnosť | 335 g | |
| Vlastnosti | Rýchle prestavenie | |
| Vhodné pre | Káblové spojky | |
| Šírka max., Káblové spojky | 9 mm | |
| Farba | červená | |
| Materiál | Oceľ | |
| Povrch | matt; práškovo nanášané | |
| Dĺžka celkovo L | 190 mm |
| Číslo položky | 455BSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029479 | |
| Číslo výrobcu | 455BSLS | |
| Číslo L | L60130 9045 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |