Crimptang til kabelbindere af plast SLS

Art.-nr.: 455BSLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype kabelstriptang
Indhold enkelt del
Vægt, samlet 335 g
Egenskaber Hurtigjustering
Egnet til Kabelstrip
Bredde, maks., Kabelstrip 9 mm
Farve rød
Materiale Stål
Overflade måtte; pulverlakeret
Længde i alt L 190 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 455BSLS
EAN/GTIN 3662424029479
Producentnummer 455BSLS
L-nummer L60130 9045
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Til alle 2,4 - 9 mm brede kabelbindere
  • Robust, nem håndtering, meget god kraftoverførsel
  • Stort spændingsområde til hurtig presning
  • Enden af kabelbinderen skæres af med hånden.

Egenskab:

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 335