SLS PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES

Réf.: 455BSLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit pince pour colliers en plastique
Sommaire pièce unique
Poids total 335 g
Caractéristiques Déplacement rapide
Pour Colliers en plastique
Largeur max., Colliers en plastique 9 mm
Couleur Rouge
Matériau Acier
Surface Aspet mat; revêtement par poudre
Longueur totale L 190 mm

Identification et classification

Référence article 455BSLS
EAN / GTIN 3662424029479
Réf. fabricant 455BSLS
Article hors catalogue L60130 9045
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Pour tous les colliers de serrage de 2,4 à 9 mm de large
  • Robuste, facile à utiliser, très bonne démultiplication de la force
  • Large course de serrage pour une mise en place rapide
  • L'extrémité du collier de serrage est coupée à la main.

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 335